AMERICAN TORCH TIP 65-1193 kontaktikärki Lightning 3/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6QBA 46Z895

AMERICAN TORCH TIP 65-1193 Kosketinkärjen salama 3/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6QBA Malli: 65-1193Ristiviite: 46Z895

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1252 Kosketinkärjen salama .052 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6PVZ 46Z716 63-12520.052 "1€44.40
AMERICAN TORCH VINKKI 65-1130 Kosketinkärjen salama .030 - pakkaus 10 | AD6QAJ 46Z877 65-11300.03 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 65-1130AL Kosketuskärki Lightning .040 Inch - Pack Of 10 | AD6QAK 46Z878 65-1130AL0.04 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 65-1135 Kosketinkärjen salama .035 - pakkaus 10 | AD6QAL 46Z879 65-11350.035 "10€30.54
AMERICAN TORCH VINKKI 65-1140 Kosketinkärjen salama .045 - 10 kpl pakkaus | AD6QAN 46Z881 65-11400.045 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 65-1140AL -kosketinkärjen salama .052 - pakkaus 10 | AD6QAP 46Z882 65-1140AL0.052 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 65-1145 kontaktikärki Lightning .045 - 10 kpl pakkaus | AD6QAQ 46Z883 65-11450.045 "10€27.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 65-1193 Kosketinkärjen salama 3/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus