Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 63-3104 Suuttimen pidike - 5 kpl pakkaus | AD6PXB 46Z761

AMERICAN TORCH TIP 63-3104 Suuttimen pidike - 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD6PXB Malli: 63-3104Ristiviite: 46Z761

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuttimen pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.83
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 63-3105 Suuttimen pidikkeen runko | AD6PXC 46Z762 63-3105Suuttimen pidikkeen runko€39.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 63-3104 Suuttimen pidike - 5 kpl
€48.00 /pakkaus