Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 63-1452 Kosketinkärjen johdin koko .052 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6PWM 46Z737

AMERICAN TORCH TIP 63-1452 Liitinkärjen johdin koko .052 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6PWM Malli: 63-1452Ristiviite: 46Z737

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko0.052 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 63-1130 Kosketinkärjen langan koko .030 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus AD6PVD 46Z694 63-11300.03 "10€26.57
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1135 Kontaktikärjen johtimen koko .035 tuumaa - pakkaus 10 | AD6PVE 46Z695 63-11350.035 "10€26.57
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1138 Kosketinkärjen johtimen koko .030 tuumaa - pakkaus 10 | AD6PVG 46Z697 63-11380.03 "10€22.40
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1140 Kosketinkärjen johdin koko .040 tuumaa - pakkaus 10 | AD6PVH 46Z698 63-11400.04 "10€26.57
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1145 Kontaktikärjen johdin koko .045 tuumaa - pakkaus 10 | AD6PVJ 46Z699 63-11450.045 "10€26.57
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1147 Kosketinkärjen johdin, koko 3/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6PVK 46Z701 63-11473 / 64 "10€26.57
AMERICAN TORCH VINKKI 63-1152 Kosketinkärjen johdin koko .052 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6PVL 46Z702 63-11520.052 "10€24.57

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 63-1452 Liitinkärjen johdin koko .052 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€59.71 / yksikkö