Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 23T-37-F Suutin kartiomainen kiinteä 3/8 tuuman Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6FZQ 45G166

AMERICAN TORCH TIP 23T-37-F suutin kartiomainen kiinteä 3/8 tuuman Tweco-2 kpl

Varastossa
Tuote: AD6FZQ Malli: 23T-37-FRistiviite: 45G166

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
TyyppiKartiomainen kiinteä 3/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 23T-37 Suutin kartiomainen kiinteä 3/8 tuuman Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6FZP 45G165 23T-372€30.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 23T-37-F suutin kartiomainen kiinteä 3/8 tuuman Tweco-2 kpl
€36.88 /pakkaus