AMERICAN TORCH TIP 140-0712 Contact Tip 7/64 Inch M10 Bzl - Pack Of 10 | AD6FQF 45F862

AMERICAN TORCH TIP 140-0712 kosketinkärki 7/64 tuuman M10 Bzl - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FQF Malli: 140-0712Ristiviite: 45F862

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko7/64 "M10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.28
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0712 kosketinkärki 7/64 tuuman M10 Bzl - 10 kpl pakkaus