AMERICAN TORCH TIP 140-0547 Yhteyskärki 0.052 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPX 45F848

AMERICAN TORCH TIP 140-0547 Yhteyskärki 0.052 Bzl - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FPX Malli: 140-0547Ristiviite: 45F848

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko0.052 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.13
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 140-0533 Yhteyskärki 0.052 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPV 45F846 140-053310€23.10
AMERIKAN TORCHIN VINKKI 14-52 Kosketinkärki 0.052 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FVX 45G057 14-5210€12.93
AMERICAN TORCH VINKKI 15H-52 Kosketinkärki 0.052 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FXJ 45G098 15H-5210€35.52
AMERICAN TORCH VINKKI 16S-52 -kosketinkärki 0.052 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FYJ 45G130 16S-5210€32.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0547 Yhteyskärki 0.052 Bzl - 10 kpl pakkaus