Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 140-0533 Yhteyskärki 0.052 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPV 45F846

AMERICAN TORCH TIP 140-0533 Yhteyskärki 0.052 Bzl - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6FPV Malli: 140-0533Ristiviite: 45F846

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko0.052 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.13
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 140-0547 Yhteyskärki 0.052 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPX 45F848 140-05471-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCHIN VINKKI 14-52 Kosketinkärki 0.052 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FVX 45G057 14-5210€12.93
AMERICAN TORCH VINKKI 15H-52 Kosketinkärki 0.052 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FXJ 45G098 15H-5210€35.52
AMERICAN TORCH VINKKI 16S-52 -kosketinkärki 0.052 Tweco - 10 kpl pakkaus | AD6FYJ 45G130 16S-5210€32.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0533 Yhteyskärki 0.052 Bzl - 10 kpl pakkaus
€23.10 /pakkaus