AMERICAN TORCH TIP 140-0387 Kontaktikärki Bzl 0.045 - 10 kpl pakkaus | AD6FPP 45F839

AMERICAN TORCH TIP 140-0387 Yhteyskärki Bzl 0.045 - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FPP Malli: 140-0387Ristiviite: 45F839

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko0.045 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.11
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoHinta
AMERICAN TORCH TIP 140-0555 Kosketinkärki Bzl 1/16 tuumaa M6 Cu - 25 kpl pakkaus | AD6FPY 45F849 140-05551/16 "M6 Cu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0387 Yhteyskärki Bzl 0.045 - 10 kpl pakkaus