AMERICAN TORCH TIP 140-0059 Yhteyskärki .030 M6 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FNZ 45F823

AMERICAN TORCH TIP 140-0059 Yhteyskärki .030 M6 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FNZ Malli: 140-0059Ristiviite: 45F823

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko.030 M6 Cu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 140-0051 Yhteyskärki .030 M6 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FNY 45F821 140-0051.030 M6 Cu10€16.70
AMERICAN TORCH TIP 140-0114 Yhteyskärki .030 M8 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPA 45F824 140-0114.030 M8 Cu10€23.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0059 Yhteyskärki .030 M6 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus