Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 135-427 Contact Tube Miller Style .030 / .036 - 10 kpl pakkaus | AD6QJL 48A176

AMERICAN TORCH TIP 135-427 Kosketinputki Miller Style .030/.036 - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AD6QJL Malli: 135-427Ristiviite: 48A176

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€21.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteys putkeen
Langan koko0.030 / 0.036 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 135-424 Contact Tube Miller .045 / .047 / .061 - 10 kpl pakkaus | AD6QJH 48A173 135-4240.045 / 0.047 / 0.061 "10€19.77
AMERICAN TORCH VINKKI 135-425 Contact Tube Miller Style .062 / .081 - 10 kpl pakkaus | AD6QJJ 48A174 135-4250.062 / 0.081 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 135-426 Contact Tube Miller Style .062 / .073 - 10 kpl pakkaus | AD6QJK 48A175 135-4260.062 / 0.073 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 135-428 Contact Tube Miller Style .030 / .041 - 10 kpl pakkaus | AD6QJM 48A177 135-4280.030 / 0.041 "10€22.56
AMERICAN TORCH VINKKI 135-429 Ota yhteyttä putkijyrsimeen .045 / .047 / .052 - 10 kpl pakkaus | AD6QJN 48A178 135-4290.045 / 0.047 / 0.052 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 135-430 Contact Tube Miller Style .035 / .052 - 10 kpl pakkaus | AD6QJP 48A179 135-4300.035 / 0.052 "10€20.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 135-427 Kosketinputki Miller Style .030/.036 - Pakkaus 10
€21.53 /pakkaus