AMERICAN TORCH VINKKI 054-355 Yhteyskärki Miller Style 7/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6QHH 48A130

AMERICAN TORCH TIP 054-355 Contact Tip Miller Style 7/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6QHH Malli: 054-355Ristiviite: 48A130

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.97
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERIKAN TORCH-VINKKI 000-069 Ota yhteyttä kärkeen Miller Style .045 - Pakkaus 10 | AD6QGP 48A096 000-0690.045 "10€18.85
AMERICAN TORCH VINKKI 054-157 Ota yhteyttä kärkeen Miller Style .045 - Pakkaus 10 | AD6QHC 48A124 054-1570.045 "10€18.72
AMERICAN TORCH TIP 054-183 Ota kärki Miller Style .035 - 10 kpl. | AD6QHD 48A125 054-1830.035 "10€17.56
AMERICAN TORCH VINKKI 054-202 Ota yhteyttä kärkeen Miller Style .035 - Pakkaus 10 | AD6QHE 48A127 054-2020.035 "10€14.40
AMERICAN TORCH VINKKI 054-353 Kosketinkärki Miller Style 5/64 Inch - Pack of 25 | AD6QHF 48A128 054-3535 / 64 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 054-354 Kosketinkärki Miller Style 3/32 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AD6QHG 48A129 054-3543 / 32 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 054-356 Kosketinkärki Miller Style 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AD6QHJ 48A131 054-3561 / 8 "1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 054-355 Contact Tip Miller Style 7/64 tuumaa - 10 kpl pakkaus