Oven saranat

Suodattaa

CRETORS -

Oven saranat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A1155€23.55
B1154€23.55
STANLEY -

Kääntyvä sarana, koko pinta-asennus

TyyliMalliKorkeusVäriOvilehden pituusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusSuuntautuminenStanley-luokan numeroHinta (ei alv)
A340RH -VAIHTEEN PIVOT 26D STL1"Hopea2.5 "20.131 "75 lbOikea käsi340 suhteellinen kosteus€69.47
A340LH vaatekaappi 26D STL1"Harmaa2.5 "20.131 "75 lbVasen käsi340 LH€69.47
B342 VAATTEEN PIVOT 26D STL3"Harmaa3"2 ja 30.131 "75 lbKeskusta ripustettu342€86.44
C327 RASKAS KAAPIN NIVOT 26D STL3"Hopea3"2 ja 30.2 "150 lbKeskusta ripustettu327€127.68
TyyliMalliSuuntautuminenHinta (ei alv)
A1000019L4XXAAVasen käsi€901.53
A1000019R4XXAAOikea käsi€901.53
IVES -

Kääntyvä kirkas sarana, täysi kiinnitys

TyyliMalliSairaalavinkkiMateriaaliTapin tyyppiStanley-luokan numeroStanley EDP -numeroHinta (ei alv)
A5BB1HW 4.5X4.5 630EiRuostumaton teräsIrrotettavaFBB 19904-4783€125.36
B5BB1HW 4.5X4.5 652EiTeräsIrrotettavaFBB 16806-1676€60.72
C5BB1HWHT 4.5X4.5 652KylläTeräsSairaalavinkkiHT-FBB168-€75.69
C5BB1HWHT 4.5X4.5 630KylläRuostumaton teräsSairaalavinkkiHT-FBB199-€140.28
RIXSON -

Kääntyvä sarana, täysi kiinnitys

TyyliMalliLaakerityyppiReiät lehtiä kohtiKantavuusSuuntautuminenHinta (ei alv)
A195L4AXXAPronssi4450 lbVasen käsi€726.67
BC00011725L4AXXAPronssi4250 lbVasen käsi€539.49
CC00000117R4AXXAPronssi4300 lbOikea käsi€520.43
D1000180-4XXXAPronssi4-Keskusta ripustettu€248.25
EC00000147R4AXXAPronssi4600 lbOikea käsi€780.20
FC00000147L4AXXAPronssi4600 lbVasen käsi€780.20
GC00012775-4AXXHPronssi3200 lbKeskusta ripustettu€352.39
A195R4AXXAPronssi4450 lbOikea käsi€764.73
AC00000117L4AXXAPronssi4300 lbVasen käsi€520.43
FC00000147R4AXXCPronssi8800 lbOikea käsi€1,097.95
HC00000370-4AXXHPronssi3500 lbKeskusta ripustettu€491.82
IC00012875-4AXXHPronssi3250 lbKeskusta ripustettu€365.10
J000019L4XXXAholkki5-Vasen käsi€387.71
J1000019R4XXXAholkki5-Oikea käsi€380.09
LAMP -

Pikalukitus sarana

TyyliMalliOvilehden pituusKehyksen lehden pituusKorkeusReiät lehtiä kohtiHinta (ei alv)
AHG-OTB752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0€16.88
BHG-OTA752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0€20.55
AHG-OTB1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "0€17.61
CHG-OTA1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3€20.00
LAMP -

Kääntyvä sarana, hitsattava

TyyliMalliLeveysOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusKantavuusPin Dia.Hinta (ei alv)
AWP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 paunaa / pari1 / 8 "€15.57
AWP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 paunaa / pari1 / 8 "€15.57
BPL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 paunaa / pari25 / 64 "€24.44
BPL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 paunaa / pari25 / 64 "€24.44
CPP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 paunaa / pari5 / 16 "€12.15
CPP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 paunaa / pari5 / 16 "€12.15
LAMP -

Lasinen oven sarana, hitsattava

TyyliMalliKorkeusCornersOvilehden pituusReiät lehtiä kohtiKantavuusPin Dia.LiikerataLeveysHinta (ei alv)
AGHC-34/8 / BLK1 29 / 64 "Pyöristetty1 11 / 32 "18.8 paunaa / pari13 / 64 "270 Tutkinnot1 23 / 64 "€24.22
AGHC-34/8 / CR1 29 / 64 "Pyöristetty1 11 / 32 "18.8 paunaa / pari13 / 64 "270 Tutkinnot1 23 / 64 "€20.45
BGH-34/8 / CR1 31 / 64 "Pyöristetty1 9 / 64 "38.8 paunaa / pari13 / 64 "100 Tutkinnot1 11 / 32 "€15.32
BGH-34/8 / S1 31 / 64 "Pyöristetty1 9 / 64 "38.8 paunaa / pari13 / 64 "100 Tutkinnot1 11 / 32 "€18.48
CGH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "Pyöristetty1 11 / 32 "28.8 paunaa / pari13 / 64 "100 Tutkinnot1 17 / 64 "€12.30
DGH-34/0 / SP1 33 / 64 "Pyöristetty1 11 / 32 "28.8 paunaa / pari13 / 64 "100 Tutkinnot1 17 / 64 "€15.37
EXL-GH03-48-8CR2 3 / 64 "Neliö2 3 / 64 "2 ja 326.4 paunaa / pari5 / 16 "270 Tutkinnot3 21 / 64 "€38.10
FGH-34/8 / CR-P2.125 "Neliö2.125 "2 ja 326.4 paunaa / pari5 / 16 "270 Tutkinnot3.156 "€47.59
TyyliMalliOvilehden pituusKehyksen lehden pituusTarvikkeetKorkeusLeveysHinta (ei alv)
AHG-BH703 5 / 64 "3 5 / 64 "Ei sisälly2.75 "3 5 / 64 "€71.61
AHG-BH803 45 / 64 "3 45 / 64 "Mukana3.156 "3.156 "€83.49
BATTALION -

Autotallin oven sarana

TyyliMalliSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A1RBW6Sinkitty1.875 "Ruostumaton teräs1.88 "€20.36
B1RBV6sinkki1"Teräs1"€1.64
TyyliMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKorkeusLehtien paksuusPin Dia.LeveysHinta (ei alv)
ACFM.50 SH-6-PUHDIS1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "€16.18
ACFM.40 SH-5-PUHDIS1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"€13.11
ACFM.30 SH-4- PUHDISTA1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "€11.33
ACFM.60 SH-8-PUHDIS2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "€23.35
ELESA -

Säädettävä kitkapuhdistettu sarana

TyyliMalliKorkeusLeveysHinta (ei alv)
ACFU.40 CH-4 Puhdas35 / 64 "1.437 "€17.65
BCFU.60 CH-6 Puhdas53 / 64 "2 7 / 32 "€29.27
LAMP -

Kaksitoiminen sarana ruostumatonta terästä, 180 asteen hitsattava

MallieräHinta (ei alv)
HG-BH60AE2AUV€47.88
BATTALION -

Saranan oven poisto 2 reikää

MallieräHinta (ei alv)
1XLY4AB4FJM-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?