AMERIC GVAF3000P suljetun tilan puhallin / poistoilmakäyttöinen 12 tuuman | AB6MFC 21YC21

AMERIC GVAF3000P suljetun tilan puhallin/poistoputki ilmakäyttöinen 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6MFC Malli: GVAF3000PRistiviite: 21YC21

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,681.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan puhallin / pakoputki
Ilmankulutus38 cfm
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3000 rpm
Värisininen
Kanavan halkaisija12 "
Korkeus21 "
HP1.5
Tuloliitäntä3/8 "uros QD-sovitus
Pituus17 "
Materiaalipolyeteeni
Maks. Tulopaine100 psi
Suurin virtaus vapaassa ilmassa2063 cfm
VirtalähdeIlmaohjattu
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.481
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERIC GVAF3000P suljetun tilan puhallin/poistoputki ilmakäyttöinen 12 tuumaa
€2,681.56 / yksikkö