ALTRONIX

Suodattaa

Sähkö-

Pneumatiikka

testausvälineet

Turvallisuus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö- Suodattaa

Tiedot ja viestintäKatso kaikki

  • Kaapin lisävaruste

    RE2-räkkiasennettavat paristot 19-mittarilla, mustat kotelot, jotka on suunniteltu enintään neljälle 12 VDC / 7AH -akulle. Mukana pikaliittimet, jotka mahdollistavat yhteyden eri kokoonpanoissa 12 tai 24 VDC: n sovelluksiin

  • Ethernet-kytkimet

    Ne tarjoavat luotettavan ja suojatun verkkoyhteyden IP-kameroille, koodereille ja muille verkkolaitteille. Siinä on kompakti muoto, Power over Ethernet (PoE) -ominaisuus ja edistyneet hallinta- ja suojausominaisuudet, kuten VLAN-tuki, QoS ja SNMP.

  • Kuituoptiset sovittimet

    Käytetään kytkemään valokuitukaapeli mihin tahansa muuhun ethernet-kaapeliin. Ihanteellinen nopeisiin tiedonsiirtosovelluksiin, kuten videon ja äänen siirtoon turva- ja valvontajärjestelmissä.

MuuntajatKatso kaikki

  • Luokan 2 muuntajat

    Anna virtaa sähköisille virtalähteille ja laitteille, mukaan lukien turvallisuus-, kulunvalvonta- ja valvontalaitteet. Yhdistetty tulosuojaus minimoi läpäisevän energian ja tarjoaa paremman suojan. Saatavana sisä- ja ulkokoteloissa, jotka ovat ihanteellisia vaativissa teollisissa olosuhteissa

  • Ohjausmuuntajat

    Sisältää erilaisia ​​sisä- ja avoimia, sulatettuja / sulamattomia kapseloituja ohjausmuuntajia eri tulo- / lähtöjännitteillä ja asennustyyleillä. Ihanteellinen työstökoneiden ohjauspiirisovelluksiin

  • Plug-in-muuntajat

    Sisältää erilaisia ​​seinäasennettavia Altronix-pistomuuntajia säänkestäviin ja tulenkestäviin koteloihin. Saatavana erilaisilla tulo- / lähtöjännitteillä, VA-luokituksilla ja liitäntätyypeillä

JakeluKatso kaikki

  • Sähköjärjestelmät ja komponentit

    Niissä on kompakti kotelo, joka tarjoaa 12 VDC, 24 VDC tai 12 & 24 VDC samanaikaisesti kahdella yksilähtöisellä virtalähteellä/laturilla. Koteloon mahtuu jopa neljä 12VDC / 12Ah akkua.

VirtalähteetKatso kaikki

  • DC-virtalähteet

    Ne sopivat lisätehoa vaativiin sovelluksiin, kuten turvajärjestelmiin ja kulunvalvontaan. Tarjoa oikosulku- ja ylikuormitussuojat.

SähkölaatikotKatso kaikki

  • Sähköiset turvakotelot

    Sisältää NEMA-luokitellut kotelot, joita käytetään suojajärjestelmän luomiseen sähköjärjestelmien ympärille. Saatavana eri mittasuhteina sekä metalli- ja ei-metallivaihtoehtoina

SulakkeetKatso kaikki

  • Erikoissulakkeet

    Suojaa ylivirroilta ja oikosululta ja varmista, että järjestelmät pysyvät toimintakunnossa myös tehoon liittyvissä ongelmissa. Soveltuu turva- ja valvontajärjestelmiin.

KotelotKatso kaikki

  • Kotelotarvikkeet

    RoHS-yhteensopivat CAM-lukot, joissa on kaksi avainta virtalähde- / akkukoteloille (WP2)

Lanka ja kaapeliKatso kaikki

  • Kannettava johto

    Kuusi jalkaa pitkät johdot tarjoavat tilapäisen virta- ja datayhteyden turva- ja valvontalaitteille kentällä. Kevyt, joustava ja kestävä ja ihanteellinen liikkuviin tai väliaikaisiin asennuksiin.

Tietoja ALTRONIXista

Altronix-luettelo sisältää virtaohjaimia, akkuja, koteloita, valokuitu- ja Ethernet-kaapeleita, pienitehoisia katkaisumoduuleja, tehonjakajia, relemoduuleja, kytkimiä, ajastinmoduuleja, UPS-yksiköitä, verkkoviestintämoduuleja sekä virranmuunnos- ja jakelumoduuleja. Altronix ethernet-vastaanottimet lähettää ja vastaanottaa dataa Ethernetin kautta erilaisille IP-laitteille, kuten kameroille. Nämä plug & play -yksiköt liitetään laitteisiin RJ45-porttien kautta. Niissä on sisäänrakennetut LED-ilmaisimet, jotka näyttävät reaaliaikaisen IP-linkin tilan aina. Nämä vastaanottimet/lähettimet voivat lähettää dataa jopa 500 metrin etäisyydelle 100 Mbps kaistanleveydellä.

Tärkeimmät kauppanimet

MAXIMAL Fit Power Systems

Näihin laajennettaviin tehojärjestelmiin mahtuu osakokoonpanoja ja virtalähteitä sähkötehtäviä varten, ja niissä on valvottu palohälyttimen katkaisu ja ylijännitesuojaus järjestelmän turvallisuuden takaamiseksi haitallisissa yhteyksissä.... Lue Lisaä 

NetWay-moduulit

Nämä moduulit ovat ihanteellisia tiedon lähettämiseen ja vastaanottamiseen laitteille ja laitteilta. Ne liitetään IP-kameroihin, ulkoisiin mikrofoneihin, kytkinlaitteisiin, ohjauskortteihin ja laitteisiin RJ45-porttien kautta. ... Lue Lisaä 

TROVE Kotelot

Nämä kotelot soveltuvat tehojärjestelmien integrointiin kulunohjainten kanssa sähkönjakelutoimintoja varten. Niissä on irrotettavat taustalevyt nopeaa laitteen konfigurointia ja esitestausta varten... Lue Lisaä 

ALTRONIX Kilpailuedut

LINQ-tekniikka

Altronix LINQ -tekniikkaa käytetään laitteiden kanssa etäviestintään Internetissä. Tämä tekniikka raportoi diagnostiikkatiedot sähköpostitse tai Windowsin kojelautaan liittyvien ilmoitusten kautta, mikä vähentää seisokkeja. Se tarjoaa myös etä- tai paikallisohjauksen tehon jakelulle verkon kautta. Tämän tekniikan tapahtumaloki seuraa diagnostiikan historiaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin Altronix NetWay -moduulit asennetaan?

Nämä moduulit voidaan asentaa sekä seiniin että pylväisiin. Seinä tulee porata kiinnittääksesi Altronix-laitteen kotelon ruuveilla ja ankkureilla. Pylväsasennuksessa NetWay-moduulia käytetään kiinnitystelineessä. Matopyörän pikalukitushihna pitää kiinnikkeen paikoillaan.

Kuinka vastaanottaa ja lähettää dataa pitkille etäisyyksille?

Pitkän kantaman ethernet-sovitinsarjoja voidaan käyttää tiedon siirtämiseen IP-kameroihin ja laitteisiin, jotka sijaitsevat 1000 metrin säteellä.

Mihin Altronixin ladattavia akkuja käytetään?

Nämä suljetut lyijyakut syöttävät 12 V tasavirtaa turva-, valvonta- ja pääsylaitteisiin.

Mihin Altronix StrikeIt käytetään?

Altronix StrikeIt ovat pienjännitevirtalähteitä, jotka tarjoavat virtaa ja ohjausta ovien iskuille ja muille sähköistetyille lukituslaitteille kulunvalvonta- ja turvajärjestelmissä.

Onko StrikeIt UL listattu?

Kyllä, StrikeIt on UL-listattu, mikä takaa korkeimmat turvallisuus- ja luotettavuusstandardit.

Tarjoaako StrikeIt tehonvalvontaa?

Kyllä, StrikeIt on sisäänrakennettu virranvalvonta varmistaa järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Yksinomaiset tuotemerkit