Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX2530 Pivot Pylväskokoonpano, 1-3/8 tuumaa pituus x 1 tuuman leveys | AG8XUZ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX2530 Pivot Post Assembly, 1-3/8 Inch Length x 1 Inch Width

Varastossa
Tuote: AG8XUZ Malli: AX2530

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPivot -postikokoonpano
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus3 / 4 "
Pituus1 3 / 8 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusRungon materiaaliHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX3550 Pivot Pylväskokoonpano, 2-3/16 tuumaa pituus x 13/16 tuumaa leveys | AG8XVJ AX35503 / 4 "Teräs€42.80
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1611 Kestävä laajennustyylinen tiivisteleikkuri Pivot Post Kit, | CH9AKL AX16110.8 "Teräs€55.04
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX2530 Pivot Post Assembly, 1-3/8 Inch Length x 1 Inch Width
€36.33 / yksikkö