Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1883 Power Punch Pad, 7-9/16 tuumaa pituus | AG8YAF

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1883 Power Punch Pad, 7-9/16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG8YAF Malli: AX1883

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistyslevy
Korkeus2 / 5 "
Pituus7 3 / 5 "
Koko3 1 / 2 "x 7 1 / 2"
Leveys3 5 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1883 Power Punch Pad, 7-9/16 tuuman pituus
€12.50 / yksikkö