Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1621 Jatkopalkki, 7-3/4 tuumaa pituus x 3/4 tuumaa leveys | AG8XUE

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1621 Jatkopalkki, 7-3/4 tuumaa pituus x 3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG8XUE Malli: AX1621

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkepalkki
HalkaisijaJopa 25 "
Korkeus15 / 16 "
Pituus7 3 / 4 "
Palojen lukumäärä1
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1617 Jatkotangon Pivot Pylväs, 1-7/8 tuumaa pituus x 7/8 tuumaa leveys | AG8XUA AX16173 / 4 "1 7 / 8 "7 / 8 "€15.48
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1620 Jatkopalkki, 6-3/4 tuumaa pituus x 3/4 tuumaa leveys | AG8XUD AX16201 / 8 "6 3 / 4 "3 / 4 "€15.56

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1621 Jatkopalkki, 7-3/4 tuumaa pituus x 3/4 tuumaa leveys
€22.83 / yksikkö