Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1618 Pivot Pylvästetty mutteri, 3/4 tuumaa pituus x 3/4 tuumaa leveys | AG8XUB

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1618 Pivot Pylvästetty mutteri, 3/4 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG8XUB Malli: AX1618

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinäpähkinä
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus9 / 16 "
Pituus3 / 4 "
KäytäPivot Post
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusRungon materiaaliLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1619 Jatkotangon pyälletty mutteri, 3/4 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys | AG8XUC AX16199 / 16 "3 / 4 "Teräs3 / 4 "€5.08
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1413 Vaakapalkki Pyällysmutteri, M3 | AG8YBW AX14138 / 9 "3 / 4 "Teräs3 / 4 "€11.76
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1475 Vaakapalkki Pyällysmutteri, SM4, 0.875 tuuman pituus | AG8YDB AX14758 / 9 "3 / 4 "Teräs3 / 4 "€11.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1618 Pivot Pylvästetty mutteri, 3/4 tuuman pituus x 3/4 tuuman leveys
€4.77 / yksikkö