Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1610 Boorikarbidilla päällystetyt leikkuuterät, 2 tuuman pituus x 1.1 tuuman leveys, 6 kpl | AG8XTW

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1610 Boorikarbidilla päällystetyt leikkuuterät, pituus 2 tuumaa x leveys 1.1 tuumaa, 6 kpl

Varastossa
Tuote: AG8XTW Malli: AX1610

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€73.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuuterä
Rungon materiaaliTeräs
PäällystysBoorikarbidipinnoitettu
Suorittaa loppuunBoorikarbidipinnoitettu
Korkeus2 / 7 "
Pituus2"
Palojen lukumäärä6
Leveys1 1 / 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6000- ja 6100-sarjan raskaan käytön tiivisteleikkurin osat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNo Of PiecesLeveysRungon materiaaliHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1600 Standard Duty -leikkuuterät, 2 tuuman pituus x 1.1 tuuman leveys, 6 kpl | AG8XTU AX16000.3 "2"-1.1 "Erittäin luja teräs€20.43
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1601 Heavy Duty -leikkuuterät, 2 tuuman pituus x 1.1 tuuman leveys, 6 kpl | AG8XTV AX16010.3 "2"-1.1 "Erittäin luja teräs€24.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1610 Boorikarbidilla päällystetyt leikkuuterät, pituus 2 tuumaa x leveys 1.1 tuumaa, 6 kpl
€73.50 / yksikkö