Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1498 SM4 Pyörivä tiivisteleikkuri yläakselin uusittu sarja, 14.4 x 5.8 x 3 tuumaa koko | CH9AKV

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1498 SM4 pyörivä tiivisteleikkurin yläakselin uusittu sarja, 14.4 x 5.8 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH9AKV Malli: AX1498

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€513.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiston pakkaus
Rungon materiaaliTeräs, messinki
Korkeus3"
Sisältää(1) Thrust Bearing Housing, (2) 3/8"-24 Thrust Bearing Hex Nut, (1) Thrust Bearing, (1) Thrust Bearing Hex Nut, (1) Beveled Washer, (1) Top Cutter Lifter Bearing, (1) Spur Gear, (2) Set Screw, (1) Top Shaft, (1) Adjusting Pin, (1) 3/8" Flat Washer, (1) PF
Pituus14.4 "
Palojen lukumäärä24
Leveys5.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)14.73

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuuskoneistetut komponentit; Kestävät teräs- ja messinkimateriaalit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNo Of PiecesHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1453 M3 Pyörivä tiivisteleikkuri yläakselin uusittu sarja, 11.3 x 3.3 x 1.7 tuuman koko | CH9AKN AX1453Teräs-€294.42
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1456 Moottoroitu M3 Rotary-Style Tiivisteleikkuri yläakselin uusintasarja | CH9AKR AX1456Teräs-€256.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1498 SM4 pyörivä tiivisteleikkurin yläakselin uusittu sarja, 14.4 x 5.8 x 3 tuumaa
€513.59 / yksikkö