Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1473 Keskikokoinen tanko, SM4, 28 - 54 tuumaa Pituus | AG8YCZ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1473 Medium Scale Bar, SM4, pituus 28-54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8YCZ Malli: AX1473

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittakaava
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus7.8 "
Sisältää(1) SM4-asteikkopalkki - 28" - 54"
Pituus30.7 "
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
Asteikko1/16" askeleet
Koko28 "- 54"
TyyppiSM4 mittapalkki
Leveys1.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kestävät teräskomponentit; Asteikko: 1/16 tuuman välein

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNo Of PiecesKorkeusLeveysPituusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1410 Vakiovaakapalkki, M3, 2 - 22 tuumaa | AG8YBT AX1410Teräs-1.3 "4 1 / 2 "13 1 / 2 "€320.63
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1411 Keskikokoinen tanko, M3, 22 - 42 tuumaa | AG8YBU AX1411Teräs-1.3 "4 1 / 2 "23 1 / 2 "€339.51
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1412 pituusmittapalkki, M3, 42 - 62 tuumaa | AG8YBV AX1412Teräs-1.3 "4 1 / 2 "33.5 "€364.62
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1490 Pituusvaakapalkki, 2-62 tuumaa | AG8YCJ AX1490Teräs-32 "8"12 "€196.75
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1451 Vaakapalkkilevysarja, 3/4 tuumaa pituus x 3 tuumaa leveys | AG8YCR AX1451Teräs-6"3"3 / 4 "€33.98
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1472 Vakiovaakapalkki, SM4, 2-28 tuuman pituus | AG8YCY AX1472Teräs-7 4 / 5 "1.3 "17.7 "€532.10
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1474 Pituusvaakapalkki, Sm4, 54 - 80 tuumaa Pituus | AG8YDA AX1474Teräs-7.8 "1.3 "43.7 "€596.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1473 Medium Scale Bar, SM4, pituus 28-54 tuumaa
€547.24 / yksikkö