Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1453 M3 Pyörivä tiivisteleikkuri yläakselin uusittu sarja, 11.3 x 3.3 x 1.7 tuuman koko | CH9AKN

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1453 M3 pyörivä tiivisteleikkurin yläakselin uusittu sarja, 11.3 x 3.3 x 1.7 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH9AKN Malli: AX1453

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiston pakkaus
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus1.7 "
Sisältää(1) Painelaakerin kotelo, (1) Teflon aluslevy 0.06" x 5/8" x 0.26" sisähalkaisija, (2) 1/4-28 kuusiomutteri, (1) 1/4" litteä aluslevy, (1) painelaakeri , (1) kuusiomutteri 9/16"-18 x 7/8" x 5/16", (1) yläleikkurin nostolaakeri, (1) yläakselin hammaspyörä, (1) yläakseli, (1) yläleikkurin nosto
Pituus11.3 "
Palojen lukumäärä19
Leveys3.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)10.92

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarkkuuskoneistetut komponentit; Kestävä teräsrakenne

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNo Of PiecesHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1456 Moottoroitu M3 Rotary-Style Tiivisteleikkuri yläakselin uusintasarja | CH9AKR AX1456Teräs-€256.48
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1498 SM4 Pyörivä tiivisteleikkuri yläakselin uusittu sarja, 14.4 x 5.8 x 3 tuumaa koko | CH9AKV AX1498Teräs, messinki-€513.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1453 M3 pyörivä tiivisteleikkurin yläakselin uusittu sarja, 11.3 x 3.3 x 1.7 tuumaa
€294.42 / yksikkö