Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1425 Pohjaakseli, M3, 1-1/2 tuuman pituus | AG8YCC

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1425 pohjaakseli, M3, 1-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG8YCC Malli: AX1425

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus1 1 / 2 "
TyyppiPohja akseli
Leveys13 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1423 Yläakseli, M3, 1-7/8 tuuman pituus | AG8YCA AX14231 1 / 4 "1 7 / 8 "11 1 / 2 "€48.41
ALLPAX TIIVISTELEIKKUJÄRJESTELMÄT AX1491 Pohjaakseli, 11 tuuman pituus | AG8YCK AX14912"11 "2"€54.03
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1484 Pohja-akseli kartiohammaspyörällä, SM4, 5-7/8 tuuman pituus | AG8YDG AX14841 / 2 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€248.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1425 pohjaakseli, M3, 1-1/2 tuuman pituus
€64.62 / yksikkö