Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1417 Metric Scale Bar, 106 - 158cm Koko | CD6MHH

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1417 metrivaakapalkki, koko 106 - 158 cm

Varastossa
Tuote: CD6MHH Malli: AX1417

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€171.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittakaava
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus0.9 "
Pituus33.5 "
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
Asteikko2 mm:n välein
Koko1060mm on 1580mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kestävät teräskomponentit; Asteikko: 2 mm:n välein

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNo Of PiecesMittausjärjestelmäHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1415 Metric Scale Bar, 6 - 58cm Koko | CD6MHF AX1415-metrinen€151.15
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1416 Metric Scale Bar, Medium, 58 - 106cm Koko | CD6MHG AX1416-metrinen€160.05
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1496 Standard Scale Bar, 50 - 1500mm, Metric, M3 | CE8YWP AX1496-metrinen€156.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1417 metrivaakapalkki, koko 106 - 158 cm
€171.89 / yksikkö