Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1415 Metric Scale Bar, 6 - 58cm Koko | CD6MHF

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1415 metrivaakapalkki, koko 6 - 58 cm

Varastossa
Tuote: CD6MHF Malli: AX1415

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€151.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittakaava
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus1.3 "
Pituus13 1 / 2 "
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä1
Asteikko2 mm:n välein
Koko60mm on 580mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Leveys4 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kestävät teräskomponentit; Asteikko: 2 mm:n välein

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNo Of PiecesMittausjärjestelmäHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1416 Metric Scale Bar, Medium, 58 - 106cm Koko | CD6MHG AX1416-metrinen€160.05
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1417 Metric Scale Bar, 106 - 158cm Koko | CD6MHH AX1417-metrinen€171.89
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1496 Standard Scale Bar, 50 - 1500mm, Metric, M3 | CE8YWP AX1496-metrinen€156.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1415 metrivaakapalkki, koko 6 - 58 cm
€151.15 / yksikkö