Allpax AX1400 yläleikkuulevy on varaosa Allen MM3, M3 ja SM4 pyöriviin tiivisteleikkureihin. Tämä laite tuottaa 1.5 tuuman leikkaussyvyydenhes ja sitä käytetään
AX7000 ruuvipenkkiteline ja
AX7001 penkkikiinnitys pyörivät tiivisteleikkurit. Merkin leikkuulevy on ideal ei-metallisten tiivistemateriaalien, mukaan lukien kovakuitu, korkki, teflon ja kumi, leikkaamiseen. Allpax AX1400-leikkuulevyssä on kestävä, lämpökäsitelty teräsrakenne, joka parantaa rakenteellista jäykkyyttä ja erinomaista korroosionkestävyyttä. Raptor Supplies, luotettava jakelija Allpax AX1400 yläleikkuulevy, myös tarjolla
alaleikkuulevy jonka leikkaussyvyys on 1.6 tuumaahes M3-tiivisteleikkureille.
Käyttö:
Allpax AX1400 yläleikkuulevy tarjoaa leveän kammaninaominaisuuksia. Se soveltuu raskaaseen käyttöön, kuten kumin, korkin, teflonin ja kovan kuidun valmistukseen retorttiprosessissassikasvit, panimot, voimalaitokset, öljynjalostamot, apteekitutical & ruoan sterilointilaitteet & autoklaavit ja nutraceutical kasvit.
Ominaisuudet:
- Allpax AX1400 yläleikkuulevy on varaosa Allen MM3, M3 ja SM4 pyöriville tiivisteleikkureille ja sitä käytetään AX7000 & AX7001 pyörivien tiivisteleikkurien kanssa.
- Tämä AX1400-leikkuulevy on suunniteltu leikkaamaan sekä metallista että ei-metallista rengasta, flange & epäsäännöllisen muotoiset tiivistemateriaalit, kuten kumi, korkki, teflon ja kova kuitu panimossa, voimalaitoksessa, öljynjalostuksessa, apteekissauticaL & elintarvikkeiden sterilointiteollisuus.
- AX1400-leikkuulevyssä on korroosioresistant teräsrakenne, joka on lämpökäsitelty parantamaan kestävyyttä ja rakenteellista jäykkyyttä.
- Sen leikkaussyvyys on 1.5 tuumaahes ja korkeus 0.25 inches.
- Tämä Allpax AX1400 kiekko pystyy leikkaamaan tiivisteitä, joiden pintaleveys vaihtelee välillä 1/2 - 8-3/4 tuumaahes.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Allpax AX7000: M3-pyöritystyyppisissä tiivisteleikkureissa on raskas, valurautainen frames 7 tuuman kurkun ja ovat ideal ei-metallisten tiivistemateriaalien, kuten kuidun, korkin ja paksun kumin, leikkaamiseenness jopa 1/4 inches. These tiivisteleikkurit ovat kampikäyttöisiä, että hänlps tiivisteiden leikkaamiseen helposti ja niissä on pitkäikäinen, lämpökäsitelty työkaluteräs, pyörivät leikkauslevyt.
-
- Allpax AX7001: Pyörivä SM4-tiivisteleikkuu on valmistettu teollisuuslaatuisesta valuraudasta frame ja 8.75 tuuman kurkku tarkan f:n leikkaamiseenlange, rengas ja epätasaisen muotoiset tiivisteet. These-kampikäyttöiset tiivisteleikkurit leikkaavat mukavasti tiivisteitä, joiden pintaleveys on 1/2 - 8-3/4 tuumaahes; 3 tuuman sisämitta 28 tuumaan ulkomittaameter.
-
- Allpax AX1430: Tätä jakoavainta (tapin tai koukun kanssa) käytetään kiristämään ja loosfi kierteitetyt kaulukset, hanat, pidätinrenkaat, putket ja akselit asennettuna leikkuulevyyn.
Standardit ja hyväksynnät:
- Allpax AX1400 yläleikkuulevyt on valmistettu OSHA-standardien mukaisesti maximum käyttäjän turvallisuus ja optimum tiivisteen suorituskyky.
Asennus:
Kun irrotat kuluneen leikkuulevyn vivun, käytä a jakoavain ja aseta se vastaaviin yläleikkuulevyn reikiin. Yläleikkuulevy on loospitämällä kiinni jakoavaimesta ja kääntämällä kammen kahvaa vastapäivään. Voi olla tarpeen antaa kammen kahvalle a sharp puhaltaa kämmenelläsi loosfi leikkauslevy. Paikka Allpax AX1400 sharpkatkaisulevy yläakselille ja kiristä se pitämällä kiinni jakoavaimella ja kääntämällä kammen kahvaa myötäpäivään.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on best öljyn tiivistemateriaali?
A. Nitriili (Buna N) kumitiivisteet tarjoavat superior öljynkestävyys ja sitä voidaan käyttää useille puhdistetuille öljyille. Nitriili on yleisimmin käytetty materiaali öljyn tiivistykseen.
K. Mikä these on parempi - korkki- vai kumitiivisteet?
A. Sekä korkki että kumi tarjoavat best ratkaisu, mutta se vuotaa ajan kuluessa. Kaikki on syväänds kuinka hyvin asetat tiivisteen.
K. Kuinka päättää, minkä tyyppinen tiivisteleikkuri sopii sovellukseeni?
V. Kannettavat, jatkettavat tiivisteleikkurit ovat kevyitä, ja niiden kompakti luonne tekee niistä ideal tiivisteiden valmistukseen ja muotoiluun kentällä. ThesTiivisteleikkurit ovat yleensä edullisia ei-metallisten tai ei-jäykkien tiivistemateriaalien leikkaamiseen. Kun pyörivät tiivisteleikkurit ovat raskaita työkaluja, jotka asennetaan ruuvipuristimeen, clamppystyasennossa tai pultattu työpöytään. These yksiköt ovat ideal kiinteään paikkaan ja ovat yleensä edullisia metallisempien tai jäykempien materiaalien takomiseen sekä epäsäännöllisten, flange-muotoiset tiivisteet.
K. Mitkä ovat 5 yleisintä käytettyä tiivistemateriaalia?
A. Tiivisteet valmistetaan yleensä litteästä materiaalista, kuten metallista, korkista, huovasta, neopreenistä, paperista, kumista; silikoni, nitriilikumi, lasikuitu ja polytetrafluorieteeni.
K. Mitkä ovat eri tyyppiset tiivisteet?
V. Säiliön liitososan tekemiseksi vuototiiviiksi käytetään periaatteessa kolmen tyyppisiä tiivisteitä:
- Ei-metallinen tiiviste.
- Metallinen tiiviste.
- Komposiittitiiviste.
K. Mitä eroa on metallisten ja ei-metallisten tiivisteiden välillä?
A. Kuten heidän name ehdottaa, semi-metallic-tiivisteet on valmistettu sekä metallista että ei-metallisista materiaaleista. Metalliset tiivisteet tarjoavat lujuutta ja joustavuutta, kun taas ei-metallinen osa mahdollistaa mukavan mukautumisen ja tiivistyksen.