Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1342 Kahva Hollow Punch Kitille, 27 kpl/sarja | AG8XVW

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1342 Kahva ontto rei'ityssarjalle, 27 kpl/sarja

Varastossa
Tuote: AG8XVW Malli: AX1342

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetimet
Leikkauspää halk.1/8 "- 2"
PäämateriaaliKarkaistu teräs
Korkeus4.3 "
Pituus1.1 "
No Of Pieces1
Palojen lukumäärä27
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Patentoitu lukitusjärjestelmä; Ainutlaatuinen muotoilu; Karkaistu teräs leikkuupäät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusNo Of PiecesHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1340 Kahva Hollow Punch Kit, 11 kpl/sarja | AG8XVU AX1340-1 3 / 5 "-€81.53
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1341 Kahva Hollow Punch Kit, 16 kpl/sarja | AG8XVV AX1341-1 3 / 5 "-€85.07
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1343 Kara | AG8XWZ AX1343-1.3 "-€141.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1342 Kahva ontto rei'ityssarjalle, 27 kpl/sarja
€87.18 / yksikkö