Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9920-01 Hengitysletkukokoonpano, vyö, puolinaamari

Varastossa
Tuote: AG8GQA Malli: 9920-01

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysputken kokoonpano
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9901,9902,9920

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ALLEGRO SAFETY 9902-01 Hengitysletkukokoonpano, korkeapaine | AG8GLL 9902-019902€31.50
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9910-04 hengitysletkun kokoonpano | AG8GPD 9910-049910,9911-20,9911-20S,9909-10,9911-10,9911-29,9911-29S€87.25
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9920-01A hengitysletkukokoonpano, matalapaine | AG8GQB 9920-01A9901,9902,9920€46.58
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY NV20-21B Vaihtohengitysputkikokoonpano, matala/korkea paine | AG8GTR NV20-21B-€151.20
ALLEGRO SAFETY 9933-20 Hengitysletku, vaihtohuppu, pääpanta | CE7LXN 9933-20-€110.35
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9933-20S Hengitysletku, Vaihto Saran Hood, pääpanta | CE7LXP 9933-20S-€196.25
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9933-BT -hengitysputki | CE7LXV 9933-BT-€21.76
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9920-01 Hengitysletkukokoonpano, vyö, puolinaamari
€82.09 / yksikkö