ALLEGRO SAFETY 9912-C Huoltovapaa tuplahuppu, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GPP

ALLEGRO SAFETY 9912-C Huoltovapaa tuplahuppu, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä

Varastossa
Tuote: AG8GPP Malli: 9912-C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriValkoinen
Lens MaterialKirkas polyesteri
Linssin paksuus15 tuhat
MateriaaliPolypinnoitettu DuPont Tyvek
Paineen tyyppiKorkeapaine
KokoStandardi
TyyppiTuplalapallinen huoltovapaa Tyvek-huppu henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä
Katselualue6 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineen tyyppiKokoTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9911-10 Huppu, valkoinen | AA3UHU 11V243 9911-10-YleismaailmallinenJousituksen kanssa€131.28
ALLEGRO SAFETY 9912-CV Huoltovapaa kaksoislappukupu, virtauksensäätöventtiilillä | AG8GPQ 9912-CVKorkeapaineStandardiTuplalapallinen huoltovapaa Tyvek-huppu virtauksensäätöventtiilillä€238.06
ALLEGRO SAFETY 9912-D Huoltovapaa kuomu, LP-virtaussovittimella ja jousituksella | AG8GPR 9912-DAlhainen paineStandardiHuoltovapaa kaksinkertainen ruokalappu Tyvek-huppukokoonpano LP-virtaussovittimella ja jousituksella€155.59
ALLEGRO SAFETY 9912-HC Huoltovapaa tuplahuppu, ilman lämpötilansäätimellä | AG8GPT 9912-HCKorkeapaineStandardiTuplalapallinen huoltovapaa Tyvek-huppu ilman lämpötilansäätimellä€656.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9912-C Huoltovapaa tuplahuppu, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä
€430.88 / yksikkö