ALLEGRO SAFETY 9911-HCS Huoltovapaa liesituuletin, Ilman lämpötilan säätimellä | AG8GPN

ALLEGRO SAFETY 9911-HCS huoltovapaa liesituuletin, ilman lämpötilansäätimellä

Varastossa
Tuote: AG8GPN Malli: 9911-HCS

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€680.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBib -huppu
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriValkoinen
Lens MaterialKirkas polyesteri
MateriaaliTyvek
Paineen tyyppiKorkeapaine
KokoStandardi
TyyppiHuoltovapaa Saran Hood ilman lämpötilansäätimellä
Katselualue6 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9911-20S Huppu, valkoinen | AD2YZP 3WXK2 9911-20SVihreäYleismaailmallinenJousituksen kanssa€183.54
ALLEGRO SAFETY 9911-CS Huoltovapaa liesituuletin, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GPJ 9911-CSValkoinenStandardiHuoltovapaa Saran Hood henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä€444.63
ALLEGRO SAFETY 9911-CVS Huoltovapaa liesituuletin, Virtauksensäätöventtiilillä | AG8GPL 9911-CVSValkoinenStandardiHuoltovapaa Saran Hood virtauksensäätöventtiilillä€265.75

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9911-HCS huoltovapaa liesituuletin, ilman lämpötilansäätimellä
€680.02 / yksikkö