ALLEGRO SAFETY 9911-HC Huoltovapaa polypinnoitettu huppu, ilman lämpötilansäätimellä | AG8GPM

ALLEGRO SAFETY 9911-HC Huoltovapaa polypinnoitettu huppu, ilman lämpötilansäätimellä

Varastossa
Tuote: AG8GPM Malli: 9911-HC

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBib -huppu
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriValkoinen
Lens MaterialKirkas polyesteri
MateriaaliPolypinnoitettu DuPont Tyvek
Paineen tyyppiKorkeapaine
KokoStandardi
TyyppiHuoltovapaa polypinnoitettu Tyvek-huppu ilman lämpötilansäätimellä
Katselualue6 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9911-20 Huppu, valkoinen | AD2YZM 3WXJ7 9911-20YleismaailmallinenJousituksen kanssa€139.65
ALLEGRO SAFETY 9911-C Huoltovapaa polypinnoitettu huppu, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GPH 9911 -CStandardiHuoltovapaa polypinnoitettu Tyvek-huppu henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä€408.74
ALLEGRO SAFETY 9911-CV Huoltovapaa Polypinnoitettu huppu, Virtauksensäätöventtiilillä | AG8GPK 9911-CVStandardiHuoltovapaa polypinnoitettu Tyvek-huuva virtauksensäätöventtiilillä€232.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9911-HC Huoltovapaa polypinnoitettu huppu, ilman lämpötilansäätimellä
€641.45 / yksikkö