ALLEGRO SAFETY 9911-CVS Huoltovapaa liesituuletin, Virtauksensäätöventtiilillä | AG8GPL

ALLEGRO SAFETY 9911-CVS Huoltovapaa liesituuletin, jossa virtauksen säätöventtiili

Varastossa
Tuote: AG8GPL Malli: 9911-CVS

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBib -huppu
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriValkoinen
Lens MaterialKirkas polyesteri
MateriaaliTyvek
Paineen tyyppiKorkeapaine
KokoStandardi
TyyppiHuoltovapaa Saran Hood virtauksensäätöventtiilillä
Katselualue6 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9911-20S Huppu, valkoinen | AD2YZP 3WXK2 9911-20SVihreäYleismaailmallinenJousituksen kanssa€183.54
ALLEGRO SAFETY 9911-CS Huoltovapaa liesituuletin, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GPJ 9911-CSValkoinenStandardiHuoltovapaa Saran Hood henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä€444.63
ALLEGRO SAFETY 9911-HCS Huoltovapaa liesituuletin, Ilman lämpötilan säätimellä | AG8GPN 9911-HCSValkoinenStandardiHuoltovapaa Saran Hood ilman lämpötilansäätimellä€680.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9911-CVS Huoltovapaa liesituuletin, jossa virtauksen säätöventtiili
€265.75 / yksikkö