ALLEGRO SAFETY 9911-CV Huoltovapaa Polypinnoitettu huppu, Virtauksensäätöventtiilillä | AG8GPK

ALLEGRO SAFETY 9911-CV Huoltovapaa polypinnoitettu huppu, jossa virtauksen säätöventtiili

Varastossa
Tuote: AG8GPK Malli: 9911-CV

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBib -huppu
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriValkoinen
Lens MaterialKirkas polyesteri
MateriaaliPolypinnoitettu DuPont Tyvek
Paineen tyyppiKorkeapaine
KokoStandardi
TyyppiHuoltovapaa polypinnoitettu Tyvek-huuva virtauksensäätöventtiilillä
Katselualue6 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9911-20 Huppu, valkoinen | AD2YZM 3WXJ7 9911-20YleismaailmallinenJousituksen kanssa€139.65
ALLEGRO SAFETY 9911-C Huoltovapaa polypinnoitettu huppu, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GPH 9911 -CStandardiHuoltovapaa polypinnoitettu Tyvek-huppu henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä€408.74
ALLEGRO SAFETY 9911-HC Huoltovapaa polypinnoitettu huppu, ilman lämpötilansäätimellä | AG8GPM 9911-HCStandardiHuoltovapaa polypinnoitettu Tyvek-huppu ilman lämpötilansäätimellä€641.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9911-CV Huoltovapaa polypinnoitettu huppu, jossa virtauksen säätöventtiili
€232.53 / yksikkö