ALLEGRO SAFETY 9909-HD kovahattu huppu, kypärällä | AG8GNY

ALLEGRO SAFETY 9909-HD-suojakypärä, suojakypärällä

Varastossa
Tuote: AG8GNY Malli: 9909-HD

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen ruokalappu koville hattuille
HihnamateriaaliNylon
VäriValkoinen
Alaputken materiaaliVinyyli/muovi
Lens MaterialCo-polyesteri
Linssin irrotusmitat5 1 / 4 "x 11 1 / 4"
Linssin kuoriutuminen irrottaa paksuuden0.007 "
Linssin paksuus15 tuhat
MateriaaliPolypinnoitettu DuPont Tyvek
KokoStandardi
Katselualue6 1 / 2 "x 12 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9909-10 Korvaava Deluxe-suojakypärä, ilman jousitusta ja alaputkea | AG8GNL 9909-10Jousituksen kanssa€92.21
ALLEGRO SAFETY 9909-11 Korvaava Deluxe-suojakypärä, jousituksella ja alasputkella | AG8GNM 9909-11Jousituksen ja alaputken kanssa€118.36
ALLEGRO SAFETY 9909-RD kovahattu huppu, räikkä | AG8GNZ 9909-RDRatchetin kanssa€155.59
ALLEGRO SAFETY 9909-SD kovahattu huppu, kertakäyttöisellä jousituksella | AG8GPA 9909 SDKaksinkertaisella jousituksella€145.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9909-HD-suojakypärä, suojakypärällä
€232.53 / yksikkö