ALLEGRO SAFETY 9903-D Economy Supplied Air Shield, matalapainesovittimella | AG8GMF

ALLEGRO SAFETY 9903-D Economy Supplied Air Shield, jossa matalapainesovitin

Varastossa
Tuote: AG8GMF Malli: 9903-D

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuojus
Sovittimen tyyppiAlhainen paine
Leuasuojamateriaalipolypropeeni
VäriMusta
Lens Materialpolykarbonaatti
MateriaaliNailonia, polypropeenia
Suojakalvon materiaaliPuuvilla
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9903 Tuloilmasuoja, matala, korkeapaineinen, nailoninen muovivisiiri | AF2KKW 6UNP7 9903N / A€303.96

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9903-D Economy Supplied Air Shield, jossa matalapainesovitin
€339.44 / yksikkö