ALLEGRO SAFETY 9903-CW suojahitsauskypärä, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä, korkeapaine, vakiosuodatin | AG8GME

ALLEGRO SAFETY 9903-CW suojahitsauskypärä, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä, korkeapaine, vakiosuodatin

Varastossa
Tuote: AG8GME Malli: 9903-CW

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€780.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuojus
VäriMusta
Lens Materialpolykarbonaatti
MateriaaliTermoplastinen hartsi
Koko4 1 / 2 "x 5 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9903-CVW suojahitsauskypärä, virtauksensäätöventtiilillä, korkeapaine, vakiosuodatin | AG8GMD 9903-CVWNailonia, polypropeenia€612.26
ALLEGRO SAFETY 9903-DW Economy Supplied Air Suoja- ja hitsauskypärä, LP-sovittimella | AG8GMG 9903-DWTermoplastinen hartsi€540.23
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9903-HCW Mukana ilmasuoja ja hitsauskypärä, HP:n lämpötilansäätimellä | AG8GMJ 9903-HCWTermoplastinen hartsi€1,286.25
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9903-W mukana toimitettu ilmasuoja ja hitsauskypärä, HP Personal Cooler -jäähdyttimellä | AG8GMK 9903-WTermoplastinen hartsi€488.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9903-CW suojahitsauskypärä, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä, korkeapaine, vakiosuodatin
€780.32 / yksikkö