ALLEGRO SAFETY 9903-C Supplied Air Shield, henkilökohtaisella ilmanjäähdyttimellä | AG8GMB

ALLEGRO SAFETY 9903-C Supplied Air Shield, Personal Air Cooler

Varastossa
Tuote: AG8GMB Malli: 9903-C

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€568.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuojus
Leuasuojamateriaalipolypropeeni
VäriMusta
Lens Materialpolykarbonaatti
MateriaaliNailonia, polypropeenia
Suojakalvon materiaaliPuuvilla
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9903-CV Tuloilmasuoja, Virtauksensäätöventtiilillä | AG8GMC 9903-CVVirtauksensäätöventtiilillä€404.92
ALLEGRO SAFETY 9903-HC High Pressure Economy Supplied Air Shield, Ilman lämpötilan säätimellä | AG8GMH 9903-HCIlman lämpötilan säätimellä€816.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9903-C Supplied Air Shield, Personal Air Cooler
€568.34 / yksikkö