Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9891-11 Lentoyhtiön säädin | AA3UJB 11V250

ALLEGRO 9891-11 -lentoyhtiön säädin

Varastossa
Tuote: AA3UJB Malli: 9891-11Ristiviite: 11V250

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€697.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainesäädin
Yhteyden tyyppiHansen nopealla uloskäynnillä
Mitat7 "x 6" x 4 1/2 "
Pakoputken tyyppiKaksinkertainen pakoventtiili
Suorittaa loppuunKromi-nikkelipinnoitettu
Tulopainealue0 - 6000 psi
MateriaaliMessinki
Poistoaukon koko1 / 4 "
Lähtöpainealue0 - 200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7307991000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9891-11 -lentoyhtiön säädin
€697.91 / yksikkö