Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9891-02 Kahden työntekijän jakotukki | AG8GJQ

ALLEGRO SAFETY 9891-02 Kahden työntekijän jakotukki

Varastossa
Tuote: AG8GJQ Malli: 9891-02

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi työntekijän pakosarjaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCouplersHinta
ALLEGRO SAFETY 9891-02 IND INTRCHNG Kahden työntekijän jakotukki, teollisuusvaihto | AF3QUQ 8C580 9891-02 IND INTRCHNGTeollisuuden vaihto€169.35
ALLEGRO SAFETY 9891-02 HANSEN Two Worker Manifold, Hansen | AF4ADX 8N028 9891-02 HANSENHansen€169.35
ALLEGRO SAFETY 9891-23 SCHRADER Two Worker Manifold, Schrader | AF4ZAR 9RTW2 9891-23 LÄHETINschrader€169.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9891-02 Kahden työntekijän jakotukki
€83.24 / yksikkö