ALLEGRO SAFETY 9874-MR Filtration Panel, Hanson, 125 PSI | AA3UHW 11V245

ALLEGRO SAFETY 9874-MR-suodatuspaneeli, Hanson, 125 PSI

Varastossa
Tuote: AA3UHW Malli: 9874-MRRistiviite: 11V245

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,871.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
Ilmankulutus100 CFM
Hälytysasetus10 ppm
VäriMusta
näyttöNestekide
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Virtausalue0 - 1 lpm
Korkeus14 1 / 2 "
Pituus21 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Virtalähde115 V AC - 9 V DC virtasovitin jatkuvaan virransyöttöön, 9 V DC alkaliparisto
Painealue5 - 125 psi
Säätimen tyyppiKorkeapaine
TunnistinVaihdettava sähkökemiallinen
Äänitaso90 dB
TyyliPortabel, 4 työntekijän järjestelmä
TyyppiPaneeli, ilmansuodatin
VisuaalinenUlkoinen virta LED-valosignaali
Leveys6 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9876-MR kannettava suodatinpaneeli, monisäädin, 6 työntekijää | AA3UHX 11V246 9876-MR16 1 / 2 "23 "7 1 / 2 "€4,708.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9874-MR-suodatuspaneeli, Hanson, 125 PSI
€3,871.15 / yksikkö