ALLEGRO SAFETY 9874-EFC suodatinpaneelikärry, 4 työntekijää | CD4UZJ

ALLEGRO SAFETY 9874-EFC Filtration Panel Cart, 4 työntekijää

Varastossa
Tuote: CD4UZJ Malli: 9874-EFC

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,619.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatuspaneelin ostoskori
Ilmankulutus60 CFM
Hälytysasetus10 ppm
näyttöNestekide
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Virtausalue0 - 1 lpm
Korkeus48 1 / 2 "
Tuloliittimen tyyppiChicagon tyyli
Sisääntulon koko3 / 4 "
Pituus13 1 / 2 "
NostotyyppiU-kiinnike
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Virtalähde115 V AC - 9 V DC virtasovitin jatkuvaan virransyöttöön, 9 V DC alkaliparisto
Painealue5 - 125 psi
TunnistinVaihdettava sähkökemiallinen
Äänitaso90 dB
TyyliKannettava, 4 työntekijän järjestelmä
TyyppiKärry, ilmansuodatin
VisuaalinenUlkoisen virran kirkas LED-varoitusvalo korkealle CO:lle, matalalle ja ei akkua
Pyörän halkaisija10 "
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421398090
Alkuperämaa0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
ALLEGRO SAFETY 9878-EFC suodatinpaneelikärry, 8 työntekijää | CD4UZN 9878-EFCKannettava, 8 työntekijän järjestelmä€5,087.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9874-EFC Filtration Panel Cart, 4 työntekijää
€4,619.81 / yksikkö