ALLEGRO SAFETY 9873-40 seinän ilmansuodatuspaneeli, CO-näytöllä, 1 työntekijä | AG8GFK

Allegro 9873-40 seinän ilmansuodatuspaneeli, CO-näytöllä, 1 työntekijä

Varastossa
Tuote: AG8GFK Malli: 9873-40

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,298.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
Ilmankulutus15 CFM
Hälytysasetus10 ppm
näyttöNestekide
Virtausalue0 - 1 lpm
Korkeus7 3 / 4 "
Pituus21 1 / 4 "
Virtalähde115 V AC - 9 V DC virtasovitin jatkuvaan virransyöttöön, 9 V DC alkaliparisto
Painealue5 - 125 psi
Säätimen tyyppiKorkeapaine
TunnistinVaihdettava sähkökemiallinen
Äänitaso90 dB
TyyliSeinäasennus, 1 työntekijän suodatuspaneeli
TyyppiSuodatuspaneeli CO-näytöllä
Leveys8 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliIlmankulutusCouplersTyyppiLeveysKorkeusPituusIhmiset palvelivatHinta
ALLEGRO SAFETY 9875-40H seinäkiinnityssuodatinpaneeli, Hansen Couplers, 0 - 160 psi | AF3PTW 8AN62 9875-40H--Hansen----5€5,698.09
ALLEGRO SAFETY 9873-40H seinäkiinnityssuodatinpaneeli, Hansen Coupler, 1 henkilö palvellaan | AF3TPK 8CVH9 9873-40H--Hansen----1€2,119.94
ALLEGRO SAFETY 9873-40I yhden työntekijän seinä-ilmasuodatinpaneeli, 15 CFM | AF4CCX 8PKC4 9873 - 40I--schrader----1€3,621.71
ALLEGRO SAFETY 9872-40H seinäkiinnityssuodatinpaneeli, Hansen Coupler, 0 - 160 psi | AF4WQK 9MJA8 9872-40H--Hansen----2€4,930.01
ALLEGRO SAFETY 9872-40 seinän ilmansuodatuspaneeli, CO-näytöllä, 2 työntekijää | AG8GEM 9872-40Kiinteä 2 ulostuloon--Suodatusjärjestelmä6"12 "13 "-€2,610.30
ALLEGRO SAFETY 9872-40W/O seinän ilmansuodatuspaneeli, ilman CO-näyttöä, 2 työntekijää | AG8GEN 9872-40W / OKiinteä 2 ulostuloon ilman CO-näyttöä--Suodatuspaneeli6"12 "13 "-€1,375.31
ALLEGRO SAFETY 9875-40 seinän ilmansuodatuspaneeli, CO-näytöllä, 5 työntekijää | AG8GGD 9875-40Seinäasennus, 5 työntekijän järjestelmä60 CFM-Paneeli, ilmansuodatin7"7 3 / 4 "22 "-€3,085.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Allegro 9873-40 seinän ilmansuodatuspaneeli, CO-näytöllä, 1 työntekijä
€2,298.16 / yksikkö