ALLEGRO SAFETY 9872-40W/O seinän ilmansuodatuspaneeli, ilman CO-näyttöä, 2 työntekijää | AG8GEN

Allegro 9872-40W/O seinän ilmansuodatuspaneeli, ilman CO-näyttöä, 2 työntekijää

Varastossa
Tuote: AG8GEN Malli: 9872-40W/O

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,375.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava suodatuspaneeli
näyttöNestekide
Virtausalue0 - 1 lpm
Korkeus12 "
Pituus13 "
Virtalähde115 V verkkolaite, 9 V DC 9 V DC alkaliparisto
Säätimen tyyppiKorkeapaine
Äänitaso90 dB
TyyliKiinteä 2 ulostuloon ilman CO-näyttöä
TyyppiSuodatuspaneeli
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliIlmankulutusCouplersTyyppiLeveysKorkeusPituusIhmiset palvelivatHinta
ALLEGRO SAFETY 9875-40H seinäkiinnityssuodatinpaneeli, Hansen Couplers, 0 - 160 psi | AF3PTW 8AN62 9875-40H--Hansen----5€5,698.09
ALLEGRO SAFETY 9873-40H seinäkiinnityssuodatinpaneeli, Hansen Coupler, 1 henkilö palvellaan | AF3TPK 8CVH9 9873-40H--Hansen----1€2,119.94
ALLEGRO SAFETY 9873-40I yhden työntekijän seinä-ilmasuodatinpaneeli, 15 CFM | AF4CCX 8PKC4 9873 - 40I--schrader----1€3,621.71
ALLEGRO SAFETY 9872-40H seinäkiinnityssuodatinpaneeli, Hansen Coupler, 0 - 160 psi | AF4WQK 9MJA8 9872-40H--Hansen----2€4,930.01
ALLEGRO SAFETY 9872-40 seinän ilmansuodatuspaneeli, CO-näytöllä, 2 työntekijää | AG8GEM 9872-40Kiinteä 2 ulostuloon--Suodatusjärjestelmä6"12 "13 "-€2,610.30
ALLEGRO SAFETY 9873-40 seinän ilmansuodatuspaneeli, CO-näytöllä, 1 työntekijä | AG8GFK 9873-40Seinäasennus, 1 työntekijän suodatuspaneeli15 CFM-Suodatuspaneeli CO-näytöllä8 1 / 4 "7 3 / 4 "21 1 / 4 "-€2,298.16
ALLEGRO SAFETY 9875-40 seinän ilmansuodatuspaneeli, CO-näytöllä, 5 työntekijää | AG8GGD 9875-40Seinäasennus, 5 työntekijän järjestelmä60 CFM-Paneeli, ilmansuodatin7"7 3 / 4 "22 "-€3,085.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Allegro 9872-40W/O seinän ilmansuodatuspaneeli, ilman CO-näyttöä, 2 työntekijää
€1,375.31 / yksikkö