ALLEGRO SAFETY 9871-02 Paineilman CO-valvontajärjestelmä, AC/DC | CD4UWU

ALLEGRO SAFETY 9871-02 Paineilman CO-valvontajärjestelmä, AC/DC

Varastossa
Tuote: CD4UWU Malli: 9871-02

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,111.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitori
Hälytysasetus10 ppm
Virtausalue0 - 1 lpm
Korkeus10 "
Pituus12 "
MateriaaliABS
Virtalähde115 V AC - 9 V DC virtasovitin jatkuvaan virransyöttöön, 9 V DC alkaliparisto
Painealue5 - 150 psi
Äänitaso90 dB
Venttiilin materiaaliMessinki, nitriili
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9872-02B CO -näyttö, täydellinen kokoonpano, seinän ilmansuodatinpaneeli | CD4UXH 9872-02B€2,146.39
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9872-02BC CO -näyttö, täydellinen kokoonpano, kantoilmansuodatinpaneeli | CD4UXJ 9872-02BC€2,187.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9871-02 Paineilman CO-valvontajärjestelmä, AC/DC
€2,111.45 / yksikkö