ALLEGRO SAFETY 9871-01EC Economy Remote häkävaroitin | CD4UWG

ALLEGRO SAFETY 9871-01EC Economy Remote häkävaroitin

Varastossa
Tuote: CD4UWG Malli: 9871-01EC

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-etähälytys
HälytystyyppiKorkea näkyvyys diskovalo
Johdon pituus25 ft.
Korkeus6 1 / 2 "
KotelotyyppiKestävä Pelican-kotelo
Pituus9 1 / 4 "
Virtalähde9V DC alkaliparisto
Äänitaso90 dB
Leveys5 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusKorkeusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9871-01 Remote Co Alarm, 9-1/2 x 10 x 8 tuuman koko | AD2ZDP 3WYV7 9871-017 1 / 2 "10 1 / 2 "7 1 / 2 "€733.98

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9871-01EC Economy Remote häkävaroitin
€352.04 / yksikkö