ALLEGRO SAFETY 9871-01 Remote Co Alarm, 9-1/2 x 10 x 8 tuuman koko | AD2ZDP 3WYV7

ALLEGRO SAFETY 9871-01 Remote Co Hälytin, 9-1/2 x 10 x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ZDP Malli: 9871-01Ristiviite: 3WYV7

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€733.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-etähälytys
Johdon pituus7 1 / 2 "
Johdon koko18/2 AWG SJOW
Korkeus10 1 / 2 "
Pituus9 1 / 4 "
Virtalähde9V DC alkaliparisto
Äänitaso90 dB
Jännite300V
Leveys7 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusKorkeusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9871-01EC Economy Remote häkävaroitin | CD4UWG 9871-01EC25 ft.6 1 / 2 "5 1 / 2 "€352.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9871-01 Remote Co Hälytin, 9-1/2 x 10 x 8 tuumaa
€733.98 / yksikkö