ALLEGRO SAFETY 9806-E Ympäristöilmapumppu, 220V, 50 Hz | CD4UVA

ALLEGRO SAFETY 9806-E Ympäristöilmapumppu, 220 V, 50 Hz

Tuote: CD4UVA Malli: 9806-E
€1,336.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäröivä ilmapumppu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueCFMCouplersÄänitasoJänniteLeveysNykyinen piirrettyVirtausnopeusHinta
ALLEGRO SAFETY 9821 W/ 3/8 HANSEN ympäristöilmapumppu, 115V AC 0 - 15 PSI | AF3NTR 8A391 9821 W / 3/8 HANSEN0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "Hansen-115V AC-8.3A-€1,641.15
ALLEGRO SAFETY 9832 OBAC Ambient Pump, 16A, 0 - 15 PSI | AF3NVF 8A689 9832 OBAC0 - 15 psi0 - 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€3,381.37
ALLEGRO SAFETY 9821 IND. INTERCHANG Ympäristöilmapumppu, 0 - 15 PSI, 8.3A | AF4EAL 8TMF4 9821 IND. VAIHTO0 - 15 psi0 - 10 CFM1/2 "teollisuuden vaihto-115V AC-8.3A-€1,641.15
ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC Ympäristöilmapumppu, 0 - 10 PSI, 5.5 A | AF4EXR 8UKR8 9806 OBAC0 - 10 psi0 - 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,109.72
ALLEGRO SAFETY 9806 HANSEN Ympäristöilmapumppu, 9A 0 - 10 PSI | AF4HZZ 8XRA6 9806 HANSEN0 - 10 psi0 - 5 CFM3/8 "Hansen-115V AC-9A-€1,684.08
ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC Ympäristöilmapumppu, 8.3A, 115V AC | AF4LFR 9AAV3 9821 OBAC0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,641.15
ALLEGRO SAFETY 9832 W/HANS0N Ympäristöilmapumppu, 115V AC | AF4WFF 9MD22 9832 W / HANS0N0 - 15 psi0 - 20 CFM3/8 "Hansen-115V AC-16A-€3,381.37

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9806-E Ympäristöilmapumppu, 220 V, 50 Hz
€1,336.94 / yksikkö