ALLEGRO SAFETY 9804-16 PCM-kasetti, 25mm, 50 kpl pakkaus | AG8GAN

ALLEGRO SAFETY 9804-16 PCM-kasetti, 25 mm, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AG8GAN Malli: 9804-16

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetti
Kasetin koko25mm
luokkaLuokan 100
Kannen koko2"
Suodattimen portin koko0.8 um
MateriaaliHiilitäytteinen polypropeeni
Kasettien lukumäärä50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3911902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasetin kokoSuodattimen portin kokoMateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9804-17 kasetti, 25mm, 50 kpl pakkaus | AD2TUP 3UAH3 9804-1725mm0.45 um + 0.5 umHiilitäytteinen polypropeeni€136.22
ALLEGRO SAFETY 9804-14 kasettijohto, 37mm, 50 kpl pakkaus | AD2TUQ 3UAH4 9804-1437mm0.8 umPolystreeni€120.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9804-16 PCM-kasetti, 25 mm, 50 kpl
€72.93 / yksikkö