ALLEGRO SAFETY 9801 Jarless näytteenottopumppu, jalustalla | AG8FZJ

ALLEGRO SAFETY 9801 Jarless näytteenottopumppu, jalustalla

Varastossa
Tuote: AG8FZJ Malli: 9801

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€474.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottopumppu
Virtausnopeus0 - 30 lpm
Taajuus60 Hz
Korkeus6"
HP1 / 10 hp
Pituus7"
Moottorin johdon pituus6.5 ft.
Moottori HP1/10 hv
Moottorin kierrosluku3450 RPM
Moottorin jännite115V AC
Pumpun pakokaasusuodatinvaahto
Pumpun tyyppiÖljytön, pyörivä siipi
SiipimateriaaliHiili
Jännite115V AC
Leveys3 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9801-88 Jarless näytteenottopumppu, ilman jalustaa | AG8FZK 9801-88€442.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9801 Jarless näytteenottopumppu, jalustalla
€474.98 / yksikkö