ALLEGRO SAFETY 9556-15 Aksiaalinen DC muovipuhallin, 16 tuumaa, Kanisteri, 15 jalkaa kanava, 12 V | CD4UUQ

ALLEGRO SAFETY 9556-15 aksiaalinen DC muovipuhallin, 16 tuumaa, säiliöllä, 15 jalkaa kanava, 12 V

Varastossa
Tuote: CD4UUQ Malli: 9556-15

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,135.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Johdon pituus15 ft.
Nykyinen piirretty36A
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Suorittaa loppuunNeopreenipinnoitettu
Sulakevahvistimet60A
Korkeus22 1 / 2 "
HP1 / 2 hp
Pituus34 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Terien lukumäärä6
Plug TypeECP
RPM1750 RPM
Temp. vastus250 astetta F
Jännite12V DC-
Leveys22 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9556-25 Aksiaalinen DC muovipuhallin, 16 tuumaa, Kanisteri, 25 jalkaa kanava, 12V | CD4UUR 9556-25€2,501.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9556-15 aksiaalinen DC muovipuhallin, 16 tuumaa, säiliöllä, 15 jalkaa kanava, 12 V
€2,135.51 / yksikkö